曜日別特売
SKS-31 片サドル ステンレス製(SUS304) SKSサドル 南電機 64075674

SKS-31 片サドル ステンレス製(SUS304) SKSサドル 南電機 64075674
SKS-31 片サドル ステンレス製(SUS304) SKSサドル 南電機 64075674
SKS-31 片サドル ステンレス製(SUS304) SKSサドル 南電機 64075674

片サドル ステンレス製(SUS304) SKSサドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼びC31
内容量1箱(10個)注文コード64075674品番SKS-31
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ステンレス製(SUS304)

呼びC31適合外径(Φmm)31.8長穴(mm)6×10寸法A(mm)45寸法P(mm)33寸法W(mm)22寸法T(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする