曜日別特売
SKS-16 片サドル ステンレス製(SUS304) SKSサドル 南電機 64075699

SKS-16 片サドル ステンレス製(SUS304) SKSサドル 南電機 64075699
SKS-16 片サドル ステンレス製(SUS304) SKSサドル 南電機 64075699
SKS-16 片サドル ステンレス製(SUS304) SKSサドル 南電機 64075699

片サドル ステンレス製(SUS304) SKSサドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼びG16
内容量1箱(10個)注文コード64075699品番SKS-16
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ステンレス製(SUS304)

呼びG16適合外径(Φmm)21長穴(mm)6×10寸法A(mm)36寸法P(mm)24寸法W(mm)18寸法T(mm)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする