曜日別特売
SKS-36 片サドル ステンレス製(SUS304) SKSサドル 南電機 64075726

SKS-36 片サドル ステンレス製(SUS304) SKSサドル 南電機 64075726
SKS-36 片サドル ステンレス製(SUS304) SKSサドル 南電機 64075726
SKS-36 片サドル ステンレス製(SUS304) SKSサドル 南電機 64075726

片サドル ステンレス製(SUS304) SKSサドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼びG36
内容量1箱(10個)注文コード64075726品番SKS-36
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

ステンレス製(SUS304)

呼びG36適合外径(Φmm)41.9長穴(mm)6×10寸法A(mm)52寸法P(mm)40寸法W(mm)22寸法T(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする