U-3D Uラック 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ) 南電機 64075814

U-3D Uラック 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ) 南電機 64075814
U-3D Uラック 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ) 南電機 64075814
U-3D Uラック 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ) 南電機 64075814
U-3D Uラック 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ) 南電機 64075814

Uラック 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個
適合フランジ厚(mm)10-29
内容量1個注文コード64075814品番U-3D
参考基準価格(税別)¥576販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

UCクリップは下面部と側面部の取付穴に任意の角度で管に取付できます
六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造営形鋼材に先端部が強く食い込み固定します

質量(kg)0.16適合フランジ厚(mm)10-29材質/処理溶融亜鉛めっき適応ボルトサイズM8×30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする