曜日別特売
S-U4 Uラック ステンレス製(SUS304) 南電機 64075875

S-U4 Uラック ステンレス製(SUS304) 南電機 64075875
S-U4 Uラック ステンレス製(SUS304) 南電機 64075875
S-U4 Uラック ステンレス製(SUS304) 南電機 64075875
S-U4 Uラック ステンレス製(SUS304) 南電機 64075875

Uラック ステンレス製(SUS304)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(10個)
適合フランジ厚(mm)17-48
内容量1箱(10個)注文コード64075875品番S-U4
参考基準価格(税別)¥10,660販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

UCクリップは下面部と側面部の取付穴に任意の角度で管に取付できます
六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造営形鋼材に先端部が強く食い込み固定します

材質SUS304質量(kg)0.21適合フランジ厚(mm)17-48適応ボルトサイズM8×45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする