8184116-04 水性ロードカラー2 シントーファミリー 64075964

水性ロードカラー2

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
レンガ
内容量1缶注文コード64075964品番8184116-04
参考基準価格(税別)¥15,568販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

水性ロードカラーは、水性1液タイプの特殊アクリルエマルション樹脂系カラー舗装材です。
道路や公園などのカラーリングを簡易かつ安全に行うことができます。

用途
遊歩道、自転車道、公園通路などの屋外通路
競技場通路、遊園地などの屋外レジャー施設
仕様塗り重ね可能時間:2~3トラスコ品番377-4280レンガ容量(L)2.5主成分特殊アクリルエマルション樹脂系使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)2以上乾燥時間4時間以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする