※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチショート刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃径(mm)
38
21
22
23
24
26
27
29
31
32
33
34
36
37
38
39
42
44
46
48
シャンク径(mm)
32
20
25
32
42
刃長(mm)
65
45
50
55
60
65
70
80
刃数
6枚
4枚
6枚
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64076156
品番
S-FPAS38
参考基準価格(税別)
¥81,300
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。
仕上げ加工時の取り代が小さくできます。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35/40HRC)。
トラスコ品番
322-0091
刃数
6枚
全長(mm)
185
刃長(mm)
65
表面処理
Sコーティング
ねじれ角(°)
30°
シャンク径(mm)
32
刃径(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応