南電機
UCクリップ 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
1箱(20個)
1箱(10個)
1箱(5個)
1個
ねじサイズ
M6×25
M5×20
M6×25
適合外径(Φmm)
63.5
15.9
19.1
25.4
31.8
38.1
50.8
63.5
76.2
21
26.5
33.3
41.9
47.8
59.6
75.2
87.9
100.7
113.4
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
64076164
品番
UC-63D
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
Uラック、Cラック本体と組み合わせ、電線管・塩ビ管・ケーブル配線に適した支持金具です
ねじサイズ
M6×25
適合外径(Φmm)
63.5
質量(g)
80
仕上
溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)
適合電線管
C63