S-FPAS42 Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチショート刃 S&K(三興製作所) 64076174

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチショート刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(mm)42
シャンク径(mm)42
刃長(mm)70
刃数6枚
内容量1本注文コード64076174品番S-FPAS42
参考基準価格(税別)¥100,610販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。
仕上げ加工時の取り代が小さくできます。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35/40HRC)。トラスコ品番321-6804刃数6枚全長(mm)190刃長(mm)70表面処理Sコーティングねじれ角(°)30°シャンク径(mm)42刃径(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする