※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチレギュラ刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃径(mm)
37
21
22
23
24
26
27
28
29
31
32
33
34
36
37
38
39
42
44
46
48
シャンク径(mm)
32
20
25
32
42
刃長(mm)
100
60
70
80
90
100
110
120
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64076348
品番
S-FPAM37
参考基準価格(税別)
¥94,020
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。
レギュラ刃長のため幅広い加工が可能です。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35/40HRC)。
トラスコ品番
323-7399
刃数
6枚
全長(mm)
220
刃長(mm)
100
表面処理
Sコーティング
ねじれ角(°)
30°
シャンク径(mm)
32
刃径(mm)
37
RoHS指令(10物質対応)
対応