曜日別特売
UC-36S UCクリップ ステンレス製(SUS304) 南電機 64076399

UC-36S UCクリップ ステンレス製(SUS304) 南電機 64076399
UC-36S UCクリップ ステンレス製(SUS304) 南電機 64076399
UC-36S UCクリップ ステンレス製(SUS304) 南電機 64076399
UC-36S UCクリップ ステンレス製(SUS304) 南電機 64076399
UC-36S UCクリップ ステンレス製(SUS304) 南電機 64076399

UCクリップ ステンレス製(SUS304)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(20個)
ねじサイズM5×20
適合外径(Φmm)41.9
内容量1箱(20個)注文コード64076399品番UC-36S
参考基準価格(税別)¥6,440販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

Uラック、Cラック本体と組み合わせ、電線管・塩ビ管・ケーブル配線に適した支持金具です

ねじサイズM5×20適合外径(Φmm)41.9質量(g)37材質ステンレス製(SUS304)適合電線管G36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする