曜日別特売
U-1C 吊りボルト支持Uラック (オンカン付) 南電機 64076548

U-1C 吊りボルト支持Uラック (オンカン付) 南電機 64076548
U-1C 吊りボルト支持Uラック (オンカン付) 南電機 64076548

吊りボルト支持Uラック (オンカン付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
適合フランジ厚(mm)3-16
内容量1箱(20個)注文コード64076548品番U-1C
参考基準価格(税別)¥5,360販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

照明器具などをチェーン吊りする金具です

質量(kg)0.1寸法A(mm)61寸法B(mm)38適合フランジ厚(mm)3-16材質/処理電気亜鉛めっき処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする