Canon
電卓 ミニ卓上 抗菌
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
アイボリー
アイボリー
チャコール
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64077336
品番
LS-105WUCーIV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
税率設定キーを2つ備えたミニ卓上電卓
充実の6色カラーバリエーション
清潔感と華やかさを感じさせるホワイトとのツートンカラー。
クリック感のあるはっきりとしたタッチ感
色
アイボリー
サイズ
ミニ卓上
質量(g)
116(電池含む)
タイプ
抗菌タイプ
電源
太陽電池+アルカリ電池(LR44)
表示桁数
10桁
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
106×147×25
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
抗菌
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
106×147×25