曜日別特売
HS-1201T SOB 電卓 卓上 抗菌 Canon 64077467

HS-1201T SOB 電卓 卓上 抗菌 Canon 64077467
HS-1201T SOB 電卓 卓上 抗菌 Canon 64077467
HS-1201T SOB 電卓 卓上 抗菌 Canon 64077467
HS-1201T SOB 電卓 卓上 抗菌 Canon 64077467
HS-1201T SOB 電卓 卓上 抗菌 Canon 64077467
HS-1201T SOB 電卓 卓上 抗菌 Canon 64077467

電卓 卓上 抗菌

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64077467品番HS-1201T SOB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

大型卓上サイズの抗菌キレイ電卓
フラットデザイン
上下ケース、キートップに抗菌素材採用
電池交換ができる、電池蓋タイプ

サイズ卓上質量(g)145(電池含む)表示桁数12桁寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)120×175×16.5RoHS指令(10物質対応)対応特性抗菌寸法(幅×奥行×高さ)(mm)120×175×16.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする