Canon
電卓 加算式プリンター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64077546
品番
MP1215-DⅦ 100V GB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
金融機関向け本格業務用加算機
A4サイズのコンパクトボディー
集計計算に役立つペアモード計算
人間工学に基いたキーレイアウト
セットしやすいアーム式のペーパーホルダー
57ミリ普通紙
自動給紙機能
ダストカバー付き
付属品
インクリボン、ロールペーパー1巻、ダストカバー、延長コードセット
質量(kg)
2.1(電池含む)
タイプ
加算機プリンタータイプ
電源
AC
表示桁数
14桁
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
215×281×85
RoHS指令(10物質対応)
対応