※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
球面ワッシャー・円錐シート ステンレス・形状G
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
外径(Φmm)
30
24
30
36
44
60
内径(Φmm)
12
9.6
12
14.2
19
28
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64078344
品番
23050.0470
参考基準価格(税別)
¥1,088
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。
底面の角度を約3度まで補正します。
用途
鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。
トラスコ品番
849-8711
材質
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
高さ(mm)
5
内径(Φmm)
12
外径(Φmm)
30
静耐荷重(kN)
16
ねじ締付トルク(N・m)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ボルト
M10
注意
※長穴に対しては、必ず形状Gを使用してください。