※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
球面ワッシャー・円錐シート ステンレス・形状G
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
外径(Φmm)
60
24
30
36
44
60
内径(Φmm)
28
9.6
12
14.2
19
28
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64078378
品番
23050
参考基準価格(税別)
¥5,105
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。
底面の角度を約3度まで補正します。
用途
鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。
トラスコ品番
849-8715
材質
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
高さ(mm)
10
内径(Φmm)
28
外径(Φmm)
60
静耐荷重(kN)
105
ねじ締付トルク(N・m)
455
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ボルト
M24
注意
※長穴に対しては、必ず形状Gを使用してください。