曜日別特売
M12-30FS 水中ポンプ 底面フィルター型 マリンテック 64078833

水中ポンプ 底面フィルター型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
電圧(V)12
内容量1台注文コード64078833品番M12-30FS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

水槽の水替えや、灯油・軽油などの移送に最適なポンプです!2020年モデルよりスイッチが防水タイプに変わりました。
海水での使用は不可。
連続運転や水中の浸け置き使用には向きません。

電圧(V)12電流(A)6.4消費電力(W)77モーター回転数(min-1[r.p.m])8500口径(Φmm)19最大吐出量(L/min)30全揚程(m)2寸法(mm)165×51質量(g)480材質ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする