曜日別特売
M100-12FS 水中ポンプ 底面フィルター型 マリンテック 64078858

水中ポンプ 底面フィルター型

商品レビューを投稿する
電圧(V)AC100~240
内容量1台注文コード64078858品番M100-12FS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

水槽の水替えや、灯油・軽油などの移送に最適なポンプです!2020年モデルよりスイッチが防水タイプに変わりました。
海水での使用は不可。
連続運転や水中の浸け置き使用には向きません。

電圧(V)AC100~240電流(A)0.8消費電力(W)20モーター回転数(min-1[r.p.m])8500口径(Φmm)16最大吐出量(L/min)12全揚程(m)2寸法(mm)145×38質量(g)300材質ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする