マリンテック
LED水中灯 LEDマルチライト(出力10W)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
電圧(V)
DC12
DC24
DC12
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64078937
品番
MDWL-12S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
高輝度広角白色LED搭載した完全防水型ライトです。
出力約10Wですが強力な光を放ちます。
完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)
寸法(mm)
34×435
材質(本体)
ガラス
質量(g)
380
電圧(V)
DC12
消費電力(W)
10
ケーブル長(m)
10
発光色
白・黄・青・緑・赤・電球色
材質(キャップ)
ステンレス
LED使用数(個)
32