曜日別特売
C060X020YJC 熱転写ハンディプリンタ用コンポーネントラベル PANDUIT(パンドウイット) 64078990

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C060X020YJC 熱転写ハンディプリンタ用コンポーネントラベル PANDUIT(パンドウイット) 64078990
C060X020YJC 熱転写ハンディプリンタ用コンポーネントラベル PANDUIT(パンドウイット) 64078990

熱転写ハンディプリンタ用コンポーネントラベル

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード64078990品番C060X020YJC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

熱転写ハンディプリンタ用コンポーネントラベルです。
さまざまな用途に使用できるラベルです。
各種機器やプリント基板及び配電盤等の平面での表示に適しています。
耐久性に優れ、高温下での使用が可能です。
温度等によるサイズ変化が少ない材質で、簡単に裂けたり伸びたりすることがありません。
インクリボンはあらかじめカセットに組み込まれています。

用途各種機器、プリント基板、配電盤等への表示に。トラスコ品番166-8226材質ポリエステル使用温度範囲(℃)-40~150ラベルサイズ(mm)縦5.1×横15.2ラベル数750枚
注意
※パンドウイット社製の熱転写ハンディプリンタ(LS8EQ、LS8E)を使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル収納・配線」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする