G3X1WH6 Gタイプ配線ダクト(PVC製 鉛フリー) 白 PANDUIT(パンドウイット) 64079017

G3X1WH6 Gタイプ配線ダクト(PVC製 鉛フリー) 白 PANDUIT(パンドウイット) 64079017
G3X1WH6 Gタイプ配線ダクト(PVC製 鉛フリー) 白 PANDUIT(パンドウイット) 64079017

Gタイプ配線ダクト(PVC製 鉛フリー) 白

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1箱(20本)注文コード64079017品番G3X1WH6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

カバーと側壁が面一構造になっているので、電線の収容力に優れています。
2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。

用途電線、ワイヤ、などの保護に。仕様適合カバー:C3WH6トラスコ品番167-6158材質PVC製(鉛フリー)長さ(mm)1830幅(mm)83.1厚さ(mm)1.5高さ(mm)28.4
注意
※ダクトカバーは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする