アルトロン 透明タイプ

(8件のレビュー)
5日以内出荷返品不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量1巻厚さ(mm)0.3幅(mm)915注文コード64079506品番#380
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

季節による硬度変化が少ない透明フィルムです。
耐寒性がすぐれているので、冬場でも破れにくくなっています。
触感がよく風合いがすぐれています。
帯電防止性を付与しているので、ほこりがつきにくいフィルムです。
低収縮フィルムで、加工が容易です。

用途各種包装用幅(mm)915厚さ(mm)0.3長さ(m)50仕様粉ふり形状ビニールカーテン
注意
(屋号のない)個人宅様への配送は不可の商品になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36707106
2024-09-05
用途: テーブルの保護
教育・研究機関

テーブルの天板の保護に使ってます。長く使えば黄色味が出るかもしれませんが、強度は充分にあります。

対象商品 : 09236997
2022-09-06
用途: イベントのときに床に敷く
教育・研究機関

イベントで大人数が室内に入るときに床にしいて汚れないように保護してます。適度なやわらかさと厚みがあるので破けずに丈夫で使いやすいです。

対象商品 : 09237006
2021-04-28
用途: 自作 ブーゲンビリアようの温室
その他業種

丈夫で作業もしやすく、植物も無事に冬を越して今は花?一杯です。

1が参考にしています
対象商品 : 09237015
2018-07-17
用途: 製品の保護
株式会社流機エンジニアリング

製品のタッチパネル部分に雨水よけにつけています。厚みもあり充分ですがやぱり値が張りますね

対象商品 : 36707133
2017-11-05
用途: 実験室床に敷いて、汚れ防止。
ケイ素材料開発株式会社

床に密着して安定し、掃除も楽です。端面は透明PPテープで固定したところ接着性もよく、剥がれることもありません。
満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 36707081
2017-04-03
用途: テーブルクロス

特殊な机の保護として使用しています。厚さがちょうど良いのが来てよかったです。

4が参考にしています
対象商品 : 09237024
2013-11-08
用途: 寒さよけ窓に枠を作りつけました

しっかりしていて断熱効果ありました

3が参考にしています
対象商品 : 36707115
2019-02-23
用途: 塗装養生用

透明タイプと書いてありますが、無色透明ではなく、青色透明です。空間の色調に影響するため使用できませんでした。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする