広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)
ヒシプレーン 土木遮水シート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
厚さ(mm)
1.5
1
1.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
64079594
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
仕様
シボ:梨地
形状
ビニールカーテン
幅(mm)
2030
厚さ(mm)
1.5
色
黒
高さ(cm)
200