曜日別特売
HE-300V-22 ビニールカーテン 抗菌・抗ウイルス ハイロジック 64080014

 

HE-300V-22 ビニールカーテン 抗菌・抗ウイルス ハイロジック 64080014
HE-300V-22 ビニールカーテン 抗菌・抗ウイルス ハイロジック 64080014
HE-300V-22 ビニールカーテン 抗菌・抗ウイルス ハイロジック 64080014
HE-300V-22 ビニールカーテン 抗菌・抗ウイルス ハイロジック 64080014
HE-300V-22 ビニールカーテン 抗菌・抗ウイルス ハイロジック 64080014
HE-300V-22 ビニールカーテン 抗菌・抗ウイルス ハイロジック 64080014
HE-300V-22 ビニールカーテン 抗菌・抗ウイルス ハイロジック 64080014

ビニールカーテン 抗菌・抗ウイルス

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
幅(mm)3600
寸法(幅W×高さH)(mm)3600×5000
3600×5000
3600×1000
3600×2000
3600×3000
3600×4000
1800×1000
5400×1000
7200×1000
9000×1000
1800×2000
5400×2000
7200×2000
9000×2000
1800×3000
5400×3000
7200×3000
9000×3000
1800×4000
5400×4000
7200×4000
9000×4000
1800×5000
5400×5000
7200×5000
9000×5000
内容量1枚注文コード64080014品番HE-300V-22
参考基準価格(税別)¥130,500販売価格(税込)¥141,900
販売価格(税別)
129,000

防炎フィルムにSIAA安全基準適合性能の抗菌・抗ウイルス機能を付与したビニールカーテン。
「快適環境」・・・雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮。
「視認性」・・・抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます。
「省エネ」・・・冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役。
「多用途」・・・工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。

用途店舗、クリニック、オフィス、工場、倉庫などの飛沫対策、間仕切り用途に。仕様ハトメ上面のみ(約300mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、日本製材質ポリ塩化ビニル形状ビニールカーテン幅(mm)3600厚さ(mm)0.3透明高さ(mm)5000寸法(幅W×高さH)(mm)3600×5000機能糸なし/抗菌/抗ウイルス/防炎質量(g/m2)390設置場所屋内向け
注意
※抗ウイルス加工は病気の治療や予防を目的とするものではありません。すべての菌、ウイルスに対して効果があるわけではありません。
※本製品の抗菌、抗ウイルス成分というものが人によって肌に異常を感じる場合がございます。その場合はご使用を避けてください。抗菌、抗ウイルス加工はシートのみであり、ハトメなどの部品は含まれておりません。
※納品時は折りたたみ梱包されているため、開封時折り癖が発生しますが、約3日ほどで折り癖はなくなります。
※使用用途以外には使わないでください。
※ビニールカーテンの特性上、伸縮がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする