サンプラテック
アクリル真空デシケーター
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
60日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
64081107
品番
177
参考基準価格(税別)
¥203,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
棚板の取りはずしができ、使用目的に合わせて棚板の増減ができます。
YB-1型:4段まで
質量(kg)
約16
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
435×331×380
材質(パッキン)
シリコン製
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×240×260
バルブ
2個(ノズル径Φ9mm)
真空ゲージ
1個(0~-0.1MPa用)
棚板
2枚付属
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,150
/
税込
¥
11,165
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません