曜日別特売
227 アクリル真空デシケーター サンプラテック 64081186

227 アクリル真空デシケーター サンプラテック 64081186
227 アクリル真空デシケーター サンプラテック 64081186
227 アクリル真空デシケーター サンプラテック 64081186

アクリル真空デシケーター

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送60日以内出荷とは
質量(kg)約38
内容量1台注文コード64081186品番227
参考基準価格(税別)¥330,000販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800

全面透明アクリルの真空デシケーター。
サンプリング保管、センサー、光学治具、ゲージ等の各部ポジションでの保管、
管理用にコンパクト設計の真空デシケーターです。
背面左下の庫内側に100V2Pコンセント、庫外側にスイッチが装備されています。

質量(kg)約38電源3Pコンセント×1個外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×453×600材質(パッキン)シリコン製有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×275×400バルブ2個(ノズル径Φ9mm)真空ゲージ1個(0~-0.1MPa用)棚板2枚付属(板厚5mm)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき16,500/税込18,150
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする