曜日別特売
5315 テドラーバッグ サンプラテック 64081658

5315 テドラーバッグ サンプラテック 64081658
5315 テドラーバッグ サンプラテック 64081658

テドラーバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
容量(L)10
内容量1枚注文コード64081658品番5315
参考基準価格(税別)¥4,860販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

テドラー(R)バッグはデュポン社のポリビニールフルオライド
(沸化ビニール)フィルムを使用しています。
テドラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。
抜群のガスバリアー性は貴重なサンプルを有効に活用できます。
可塑剤を一切含まず測定ガスに影響を与えません。

用途大気汚染採集測定・工場排ガスおよび悪臭サンプリング石油ガス成分分析用サンプリング・エンジン関連排ガス採取外寸法(mm)350×500外径×内径(Φmm)接触部:7×5容量(L)10材質PVF(ポリビニルフルオライド)
注意
※使用の際はテドラー用シリコン栓が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする