BSJ-LR02 BSJ-LR02 膨脹式ゲームベスト ポケット脱着可能 高階救命器具 64082498

※ブラック

BSJ-LR02 BSJ-LR02 膨脹式ゲームベスト ポケット脱着可能 高階救命器具 64082498
BSJ-LR02 BSJ-LR02 膨脹式ゲームベスト ポケット脱着可能 高階救命器具 64082498
BSJ-LR02 BSJ-LR02 膨脹式ゲームベスト ポケット脱着可能 高階救命器具 64082498
BSJ-LR02 BSJ-LR02 膨脹式ゲームベスト ポケット脱着可能 高階救命器具 64082498
BSJ-LR02 BSJ-LR02 膨脹式ゲームベスト ポケット脱着可能 高階救命器具 64082498
BSJ-LR02 BSJ-LR02 膨脹式ゲームベスト ポケット脱着可能 高階救命器具 64082498
BSJ-LR02 BSJ-LR02 膨脹式ゲームベスト ポケット脱着可能 高階救命器具 64082498

BSJ-LR02 膨脹式ゲームベスト ポケット脱着可能

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1着注文コード64082498品番BSJ-LR02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

村上晴彦氏共同開発膨脹式ゲームベストです。
村上晴彦氏のバスフィッシングウェーディングをサポートすべき開発がスタートしました。
夏場の使用が想定されるため、できるだけボディーは小さくて軽い物がいい。
Bluestorm開発チームは村上晴彦氏のスタイルを崩さないよう、既存の気室の設計を一から見直す事で極限まで小さくすることに成功しました。
このベストの最大の特徴は既存のウェーダーとドッキング出来る点にあります。ウェーダーのベルトがベストに通せる構造になっているので、夏場はウェーダーとドッキングする事で煩わしいベルトを減らす事ができます。
これによりキャストをスムーズに行う事を可能にします。またポケットも脱着が可能。用途に合わせて使い分けができます。村上晴彦氏の要望でポケットのサイドはカモフラージュを採用。
全体のデザインはシンプルにまとめました。バスフィッシングでもソルトフィッシングでも、どちらでも使って頂けるゲームベストに仕上がりました。
付属しているベルトは取り外しが可能です。この取り外した部分にウェーダーの肩ベルトを通せばドッキングが可能。ベルトが重複する事なくBSJ-LR02が着用できます。ポケットも取り外しが可能。
置が水に濡れると自動的に膨脹します。装置を肩部につけることで波しぶきがかかりづらい仕様になっています。
この製品は膨脹すると浮輪になります。手動索を引くと手動でも膨脹可能。自身で掴まって浮力を補助したり、救命の必要な人に投げてレスキューも可能です。

仕様充気装置:ハルキーロバーツ V90000(HR 6F)ブラック質量(g)約500浮力(kg)初期浮力:約9生地ナイロン コーデュラ500D, ポリエステル1680D
注意
※ この製品は小型船舶用救命浮輪です。ライフジャケットとしてはご使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする