曜日別特売
F-7-B(特1浅) フードパック エフピコチューパ 64082708

フードパック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(100枚)
高さ(mm)45
内容量1袋(100枚)注文コード64082708品番F-7-B(特1浅)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

非嵌合(かんごう)タイプ。表示寸法は、蓋を閉じたサイズです。

材質OPSサイズ特1浅高さ(mm)45短辺(mm)140長辺(mm)220
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする