曜日別特売
10 かえで 弁当容器 PZ 透明蓋付 エフピコチューパ 64082778

弁当容器 PZ 透明蓋付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
寸法(mm)238×178×33
室数4
内容量1袋(50枚)注文コード64082778品番10 かえで
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

のせ蓋付きです。適度な強度を保ちながらすっきりとした容器は、使い易さで人気の定番の弁当容器です。

種別かえで材質本体:HIPS/蓋:OPS寸法(mm)238×178×33電子レンジ×室数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする