曜日別特売
DP-6900K-60 デジタル台はかり(取引証明用) 取引証明用 大和 64083567

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタル台はかり(取引証明用) 取引証明用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
秤量(kg)60
最小表示(g)20
内容量1台注文コード64083567品番DP-6900K-60
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

単1アルカリ乾電池使用時の電池寿命が3000時間と長寿命です。
チェッカー機能(上下限判別機能)搭載しています。
作業に合わせて表示部を最適角度に首振りできます。
乾電池またはACアダプター(オプション)の2ウェイ電源です。
安定速度が向上(メーカー比30%向上)しました。

用途定量詰め、欠品チェックに。付属品単1形乾電池×4本(モニター電池)トラスコ品番794-4900材質計量本体:鉄製(載台カバーのみステンレス製)、指示計:樹脂製幅(mm)354高さ(mm)116~136種類台はかり電源(V)単1乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売)最小表示(g)20全高(mm)784~804センサーロードセル方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×636×784~804検定国家検定品表示形式デジタル載台寸法(mm)350×500防塵防水性能IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠)風袋引方法ワンタッチ風袋引き機能付き秤量(kg)60ひょう量単位kg
注意
※ご注文時は使用地域のご確認をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする