※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東製作所
ステンレス片面引出し付保管庫
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
奥行(mm)
600
450
600
間口(mm)
750
600
750
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64083795
品番
ACO-750H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
ドアレール敷板に水抜き溝が設けてあり、水洗いしても水がたまりません。
オプションで引き違い戸に鍵の取り付けが可能です。
用途
工場。
研究所。
部品・材料・工具の保管。
クリーンルームで書庫として。
トラスコ品番
510-1956
材質
ステンレス(SUS430)、取手:ABS樹脂
高さ(mm)
800
奥行(mm)
600
間口(mm)
750
引出し数
2
棚板数(枚)
1
最大積載量(kg/台)
320
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません