テラキャリー

テラキャリー - テラオカ(ANEX)テラキャリー - テラオカ(ANEX)

3枚の棚板には落下防止枠を設けてあり、器具や容器の落下を防止します。
キャスター径が大きいため、軽い力で移動することができます。
両サイドにハンドルがあり使い勝手も良いので、工場や医療現場で使われています。

材質
ステンレスSUS304
キャスター
Φ100mm 対角ストッパー付、ゴム
耐荷重
50/台
パイプ外径(Φmm)
25
内容量
1台
注意
※車上渡し。搬入・据付は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
フレーム
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82053417SS7-3G900×600×810キャスター/ステンレス
¥190,000
¥189,800
¥208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82053706SS7-2G750×450×810キャスター/ステンレス
¥150,000
¥149,800
¥164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82053731S7-1G600×450×810キャスター/ユニクロメッキ
¥113,000
¥109,800
¥120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82053925S7-3G900×600×810キャスター/ユニクロメッキ
¥162,000
¥159,800
¥175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82054230S7-2G750×450×810キャスター/ユニクロメッキ
¥120,000
¥119,800
¥131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82054309SS7-1G600×450×810キャスター/ステンレス
¥140,000
¥139,800
¥153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする