ACSO-1200K 上下二段式ステンレス保管庫 片面引出付 間口1200mm 東製作所 64083847

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ACSO-1200K 上下二段式ステンレス保管庫 片面引出付 間口1200mm 東製作所 64083847
ACSO-1200K 上下二段式ステンレス保管庫 片面引出付 間口1200mm 東製作所 64083847

上下二段式ステンレス保管庫 片面引出付 間口1200mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
奥行(mm)450
内容量1台注文コード64083847品番ACSO-1200K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

ドアレール敷板に水抜き溝が設けてあり、水洗いしても水がたまりません。
オプションで引き違い戸に鍵の取り付けが可能です。

用途
工場。
研究所。
部品・材料・工具の保管。
クリーンルームで書庫として。
トラスコ品番510-2561材質ステンレス(SUS430)、取手:ABS樹脂高さ(mm)1800奥行(mm)450間口(mm)1200引出し数3棚板数(枚)2最大積載量(kg/台)640
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする