東製作所
ステンレス作業台(スノコ棚板タイプ・SUS430)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
間口(mm)
600
1200
1500
1800
450
600
900
奥行(mm)
600
600
450
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64084084
品番
HT-600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
スノコ棚はボルトをゆるめれば取付位置を上下変更可能です。
大型サイズでも分解して入口ドアから搬入可能です。
用途
工場。
研究所。
トラスコ品番
455-2181
高さ(mm)
800
奥行(mm)
600
間口(mm)
600
均等荷重(kg)
240
材質(天板)
ステンレス(SUS430)
棚板
下棚:スノコ棚(ボルト固定式のため取付位置上下変更可能)
天板形状
平天板
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません