KTVO-1200 ステンレス保管庫 東製作所 64084380

 

KTVO-1200 ステンレス保管庫 東製作所 64084380
KTVO-1200 ステンレス保管庫 東製作所 64084380

ステンレス保管庫

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
奥行(mm)450
間口(mm)1200
内容量1台注文コード64084380品番KTVO-1200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

補強入り天板を使用のため、机・作業台・物置台として使用可能です。
引き出しが付いていますので、整理収納が可能です。
オプションでキャスターへの変更が可能です。
Φ75のキャスターを付けると全高は850mmになります。
オプションで1段目引出しに鍵の取り付けが可能です。

用途
工場。
研究所。
部品・材料・工具の保管。
トラスコ品番455-2946材質ステンレス(SUS430)、取手:ABS樹脂高さ(mm)800奥行(mm)450間口(mm)1200引出し数12最大積載量(kg/台)320引出し3列
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする