曜日別特売
D-BG8 バッテリーグリップ D-BG8 イノック 64088326

D-BG8 バッテリーグリップ D-BG8 イノック 64088326
D-BG8 バッテリーグリップ D-BG8 イノック 64088326
D-BG8 バッテリーグリップ D-BG8 イノック 64088326
D-BG8 バッテリーグリップ D-BG8 イノック 64088326
D-BG8 バッテリーグリップ D-BG8 イノック 64088326
D-BG8 バッテリーグリップ D-BG8 イノック 64088326

バッテリーグリップ D-BG8

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード64088326品番D-BG8
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

PENTAX K-3 Mark III 専用バッテリーグリップ
縦位置撮影時のホールド性が向上し、カメラとバッテリーグリップの両方にバッテリーを入れることで、撮影可能枚数が大幅にアップします。
充電式リチウムイオンバッテリー D-LI90 、 D-LI90P
カメラにバッテリーグリップを装着した状態で、バッテリーグリップ内のバッテリーの充電が可能です。その場合、カメラの設定メニュー「バッテリーグリップ設定」で、優先使用に設定されている方のバッテリーから充電されます。カメラ側のバッテリーを充電しているときは約5秒ごとに連続して2回、バッテリーグリップ側を充電しているときは連続して3回セルフタイマーランプが点滅します。
バッテリーは、カメラとバッテリーグリップのどちらか一方に入れれば使用できます。
ボタン部、ボディの接合部、開閉部などに防塵・防滴処理を施しています。

セット内容バッテリーホルダー、 接点ピンキャップ寸法(mm)135×48×74.5質量(g)275
注意
※バッテリーは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする