シーピー化成
仕出容器 Z 透明蓋付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法(mm)
315×285×40
270×270×40
315×285×40
316×226×40
288×215×35
室数
7
6
7
5
材質
本体:HIPS、透明蓋:OPS
本体:HIPS、透明蓋:OPS
本体:HIPS/蓋:OPS
HIPS
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(20枚)
注文コード
64088396
品番
86 舟Dx
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
のせ蓋付きです。刺身を盛り付けしやすい舟型仕切です。
材質
本体:HIPS、透明蓋:OPS
寸法(mm)
315×285×40
室数
7
電子レンジ
×