曜日別特売
91 舟Dx 仕出容器 Z 透明蓋付 シーピー化成 64088405

91 舟Dx 仕出容器 Z 透明蓋付 シーピー化成 64088405
91 舟Dx 仕出容器 Z 透明蓋付 シーピー化成 64088405

仕出容器 Z 透明蓋付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法(mm)316×226×40
室数5
材質本体:HIPS、透明蓋:OPS
内容量1袋(20枚)注文コード64088405品番91 舟Dx
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
2,990

のせ蓋付きです。刺身を盛り付けしやすい舟型仕切です。

材質本体:HIPS、透明蓋:OPS寸法(mm)316×226×40室数5電子レンジ×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする