DVF-2-3P シルバーフィッシャー 3番竿 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 64090006

シルバーフィッシャー 3番竿

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
長さ(mm)215
内容量1個注文コード64090006品番DVF-2-3P
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

フィッシャー3番竿の交換に
交換方法
1.金具と尻金を外します。
2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。
3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。
4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。

長さ(mm)215適合機種シルバーフィッシャー DVF-2000寸法(Φmm)9質量(g)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする