曜日別特売
KRC60J-PI(HA) ロールコンビテナー 床板プラスチック製 大和 64090409

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KRC60J-PI(HA) ロールコンビテナー 床板プラスチック製 大和 64090409
KRC60J-PI(HA) ロールコンビテナー 床板プラスチック製 大和 64090409
KRC60J-PI(HA) ロールコンビテナー 床板プラスチック製 大和 64090409
KRC60J-PI(HA) ロールコンビテナー 床板プラスチック製 大和 64090409

ロールコンビテナー 床板プラスチック製

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)780×523×1457
内容量1台注文コード64090409品番KRC60J-PI(HA)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥71,498

簡単にすぐ使える中間棚付き(本体一体型)です。
作業者の負担を軽減します。
中間棚の紛失防止にもなります。
跳ね上げれば広く使用もできます。

トラスコ品番228-6606材質ジョイント金具:樹脂、本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:樹脂、ジョイント部:プラスチック製アイボリー高さ(mm)243均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×850×1700有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)780×523×1457
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする