曜日別特売
LRC80-SI 床板スチール製コンビテナー 大和 64090445

LRC80-SI 床板スチール製コンビテナー 大和 64090445
LRC80-SI 床板スチール製コンビテナー 大和 64090445

床板スチール製コンビテナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
アイボリー
内容量1台注文コード64090445品番LRC80-SI
参考基準価格(税別)¥60,566販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

床板スチール製で頑丈なコンビテナーです。
床板の跳ね上げをワンタッチ、床板のストッパーもワンタッチで操作できます。

トラスコ品番385-7423材質ジョイント金具:スチール、本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:スチール、ジョイント部:スチールアイボリー高さ(mm)251均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150長さ外寸(mm)800幅外寸(mm)1100外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×1100×1700外寸法・高さ(mm)1700有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1030×745×1449
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする