曜日別特売
1600A02NS8 インレイGBH18V22+GDE用 BOSCH(ボッシュ) 64091127

 

1600A02NS8 インレイGBH18V22+GDE用 BOSCH(ボッシュ) 64091127
1600A02NS8 インレイGBH18V22+GDE用 BOSCH(ボッシュ) 64091127
1600A02NS8 インレイGBH18V22+GDE用 BOSCH(ボッシュ) 64091127
1600A02NS8 インレイGBH18V22+GDE用 BOSCH(ボッシュ) 64091127

インレイGBH18V22+GDE用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード64091127品番1600A02NS8
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

汎用ケースL-BOXX(エルボックス) システムです。L-BOXX238Nとインレイの組み合わせで各機種に対応します。

用途ボッシュ電動工具本体をL-BOXXでの収納適合機種GBH18V-22+GDE18V-12質量(g)340寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)317×430×152大きさ(インレイ)フル収納数(スペアバッテリー)2充電器機能(収納)可RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする