曜日別特売
J502410 masa 遮熱UVカットレース SP3424 積水ナノコートテクノロジー 64091197

使用例

J502410 masa 遮熱UVカットレース SP3424 積水ナノコートテクノロジー 64091197
J502410 masa 遮熱UVカットレース SP3424 積水ナノコートテクノロジー 64091197

masa 遮熱UVカットレース SP3424

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
長さ(cm)176
幅(cm)100
内容量1セット(2枚)注文コード64091197品番J502410
参考基準価格(税別)¥20,740販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

通常のカーテンと同様に使うだけで日差しと熱、紫外線を大幅にカットしてくれるのが『遮熱レースカーテン』です。
生地の片面を、積水ナノコートテクノロジーが持つ独自技術を使ってステンレス粒子でコーティング。 直射日光をはね返し、窓から入ってくる熱を減少させます。室内の温度上昇を抑えるとともに冷房効率を高めます。
さらに、日中は外から室内が見えにくい「目隠し効果」を発揮。一方で室内からは外の景色が見える優れものです。
サイズも豊富にラインアップ。夏の超人気商品『クールアップ』や『クーリアス』と同じ原理をカーテンに利用しております。

付属品アジャスターフック:100cm幅の場合 14本(1枚7本)/ 150cm幅の場合 18本(1枚9本)仕様2つ山 1.5倍ヒダ材質ポリエステル100%、裏面ステンレスコーティング(masa加工)シルバー幅(cm)100長さ(cm)176
注意
※中性洗剤をご使用ください。
※洗濯機をご使用の場合はネットを使用し、フックを取り外して単独で洗ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする