J502417 masa クールアップシェード 積水ナノコートテクノロジー 64091267

使用例

masa クールアップシェード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード64091267品番J502417
参考基準価格(税別)¥16,880販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

セキスイのナノコーティング遮熱テクノロジー
masa加工を使った新世代シェード『クールアップシェード』
金属コーティングのネットが熱と紫外線をカット。
さらに目隠し効果や風通しの良さで快適な環境を実現します
ベランダやお庭に簡単に取り付けて、日差しをカット。
エアコンの使用も抑えられ、私たちの暮らしにも
地球環境にもやさしい遮熱シェードです。
庭やベランダに面した窓にカンタン取り付け可能。直射日光を防ぎ、室内を快適に保ちます。
日光が当たる面には独自技術のmasa加工でナノ金属コーティングをしており、日光を反射します。
生地はネット状なので涼しい風を通して利用することもでき、夏を快適に過ごす必需品です。
<
夏の超人気商品『クールアップ』や『クーリアス』と同じ原理をシェードに利用しております。

幅(cm)180長さ(cm)180
注意
※中性洗剤をご使用ください。
※洗濯機をご使用の場合はネットを使用し、フックを取り外して単独で洗ってください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする