93903 cotta 小嶋ルミ先生監修 シリコンヘラ cotta 64092046

93903 cotta 小嶋ルミ先生監修 シリコンヘラ cotta 64092046
93903 cotta 小嶋ルミ先生監修 シリコンヘラ cotta 64092046
93903 cotta 小嶋ルミ先生監修 シリコンヘラ cotta 64092046

cotta 小嶋ルミ先生監修 シリコンヘラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード64092046品番93903
参考基準価格(税別)¥1,768販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

小嶋ルミ先生監修のシリコンヘラです。
柔軟性と弾力性に富み、ボウルへの密着度が良く、お菓子作りに最適です。
使い始めはブラスト加工されていないため、(磨かれていない)表面が多少ペタペタしております。これはシリコン100%の特徴です。

仕様食洗機:可、電子レンジ:不可、オーブン:不可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可材質シリコンゴム(硬度60%)、芯棒/66ナイロン幅(mm)53全長(mm)250(持ち手部分170)ゴールド耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-20
注意
※製造行程上、シリコンと塗料の混ざりがまだらな部分がありますが、品質に問題はありません。
※ゴミや糸くずが付着しやすいですが数回洗い、何度か使用していただくうちに解消されます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/さじ/トング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする