曜日別特売
NDN28003BK LEDダウンライト 60~250形 埋込高96mm 広角タイプ 本体 Panasonic(パナソニック) 64093455

※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。

LEDダウンライト 60~250形 埋込高96mm 広角タイプ 本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色温度(K)3000
光色電球色
色(本体)ブラック艶消し
内容量1台注文コード64093455品番NDN28003BK
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

灯具を共通化 商品管理をシンプルに。
灯具の共通化により電源ユニットとの組み合わせが3系統から1系統に共通化。
同タイプの灯具の明るさ違いをシンプルにしました。
電源ユニットを変えるだけの明るさ選定に。

仕様●光束維持率(%):85●光源遮光角(度):15LED250形~LED60形色温度(K)3000ビーム角(度)45材質(枠)鋼板色(本体)ブラック艶消しLED寿命(時間)40000入数1台光色電球色演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75取付面位置天井埋込型電球の種類LED一体型埋込高(mm)96配光タイプ広角タイプLED交換不可反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板(下部)鋼板(ブラックつや消し仕上)
注意
※電源ユニットは別売りです。
※直下近接限度30cm。
※断熱施工仕様ではありません。
※施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする