曜日別特売
AM80DS-N14-V-P1 圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AM□DS SMC 64098950

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AM80DS-N14-V-P1 圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AM□DS SMC 64098950
AM80DS-N14-V-P1 圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AM□DS SMC 64098950
AM80DS-N14-V-P1 圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AM□DS SMC 64098950

圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AM□DS

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
ねじの種類NPT
ボディサイズ80
最高使用圧力(MPa)1
内容量1台注文コード64098950品番AM80DS-N14-V-P1
参考基準価格(税別)¥143,150販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

外部ステンレスにより耐食性向上
処理空気量:14.5m3/min(ANR)
※AFF90DS/AM90DS/AMD90DSの場合
圧力降下:5kPa以下
エレメント交換時の作業性向上
圧縮空気清浄等級ISO8573に対応

付属品分岐ポートプラグ(□頭付プラグ、2個)材質ボディ・ケース:ステンレス鋼ボディサイズ80最高使用圧力(MPa)1ねじの種類NPTフィルターミストセパレータ使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5ドレン排出口径ドレンコック(ボールバルブ+ニップル)最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)0.1配管接続口径1・1/2出口側オイルミスト濃度(mg/m3)1RoHS指令(10物質対応)対応処理空気流量(m3/min)(ANR)11
関連資料:カタログ(0.88MB)取扱説明書:取扱説明書(1.53MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする