曜日別特売

圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AMD□DS

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
ねじの種類NPT
ボディサイズ90
最高使用圧力(MPa)1
内容量1台注文コード64099187品番AMD90DS-N20-V-P1
参考基準価格(税別)¥188,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

外部ステンレスにより耐食性向上
処理空気量:14.5m3/min(ANR)
※AFF90DS/AM90DS/AMD90DSの場合
圧力降下:5kPa以下
エレメント交換時の作業性向上
圧縮空気清浄等級ISO8573に対応

付属品分岐ポートプラグ(□頭付プラグ、2個)材質ボディ・ケース:ステンレス鋼ボディサイズ90最高使用圧力(MPa)1ねじの種類NPTフィルターマイクロミストセパレータ使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5ドレン排出口径ドレンコック(ボールバルブ+ニップル)最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)0.01配管接続口径2出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.1RoHS指令(10物質対応)対応処理空気流量(m3/min)(ANR)14.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする